Motion
CU5194005016

EMUGE CORPORATION
CU5194005016

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento TiCN, bisel de fondo, tamaño de rosca 3/4 – 10 , UNC
Artículo MI #04981359
No. Fabricante CU5194005016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE CORPORATION
CU5194005016

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento TiCN, bisel de fondo, tamaño de rosca 3/4 – 10 , UNC
Artículo MI #04981359
No. Fabricante CU5194005016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    4.921 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.590 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 10

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
CU5194005016 TAP 3/4-10 SP FL UNC-2B 2E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"