Motion
6206-2RZTN9/HC5C3WT

SKF
6206-2RZTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda híbrido - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #04981541
No. Fabricante 6206-2RZTN9/HC5C3WT
Precio429.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206-2RZTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda híbrido - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #04981541
No. Fabricante 6206-2RZTN9/HC5C3WT
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
Precio429.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6206-2RZTN9/HC5C3WT
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, ajuste C3 , 2 sellos, bolas de cerámica, grasa de temperatura amplia
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6206-2RZTN9/HC5C3WT es un rodamiento de bolas de ranura profunda híbrida de calibre 30 mm con 62 mm de diámetro exterior, 16 mm de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-2RZTN9/HC5C3WT
  • Número de Upc del fabricante
    7316571529295
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4384 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571529295

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-2RZTN9/HC5C3WT
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, C3 ajuste, 2 sellos, bolas de cerámica, grasa de temperatura amplia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"