Motion
7002CVDUJ74

NTN
7002CVDUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 15 mm Diámetro interior, 32 mm OD, 18 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #04981543
No. Fabricante 7002CVDUJ74
Precio689.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7002CVDUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 15 mm Diámetro interior, 32 mm OD, 18 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #04981543
No. Fabricante 7002CVDUJ74
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
Precio689.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7002CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520217204
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7002CVDUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"