Motion
71915CVDUJ74

NTN
71915CVDUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 75 mm Diámetro interior, 105 mm OD, 32 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #04981548
No. Fabricante 71915CVDUJ74
Precio3,286.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
71915CVDUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 75 mm Diámetro interior, 105 mm OD, 32 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #04981548
No. Fabricante 71915CVDUJ74
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
Precio3,286.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    FR
  • Descripción
    71915CVDUJ74 COJINETE
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520222505
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6863 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7088 lbf
  • Serie
    719CV
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
71915CVDUJ74 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"