Motion
412
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza en V, 6-1/2 en OAL, Material de acero
Artículo MI #04981671
No. Fabricante 412
Precio18.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza en V, 6-1/2 en OAL, Material de acero
Artículo MI #04981671
No. Fabricante 412
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
Precio18.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.81 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    0.4700 pulg.;11.94 mm
  • Ancho de la mordaza
    0.47 pulg.
  • Longitud
    6.5000 pulg., 165.10 mm
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    0.9400 pulg.;23.88 mm
  • Estilo de superficie de mordaza
    V
  • Material
    Acero
  • Número de puestos
    5
  • UPC_NO
    025582198716

Descripción general

Descripción del fabricante
412 6.5IN PINZA DE LENGÜETA Y RANURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo