Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.64 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-3
- Longitud1.50 pulg.
- Longitud total1.50 pulg.
- Peso total0.03 lb
- Peso0.03 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Serie de mangueras compatibles2807, FC186, FC465, FC645
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFC9779-0303S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera