Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla5 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/16 pulg.
Details
- Material de la hojaAcero al cromo vanadio
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 VCA
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
Descripción del fabricante
35-9147 SCRDRVR 3/16X5" RANURADO 1000V PULG.