Motion
INS-GT-106-CR MOD (REVENTA)

Dodge
INS-GT-106-CR MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.3750 pulg. diámetro de orificio, bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #04982946
No. Fabricante INS-GT-106-CR MOD (RESALE)
Precio409.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-106-CR MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.3750 pulg. diámetro de orificio, bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #04982946
No. Fabricante INS-GT-106-CR MOD (RESALE)
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
Su precio$409.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero chapado
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    077898
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Velocidad máxima
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476577025

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-106 CR CON MÓDULO DE DEDO DE ACERO INOXIDABLE 077898