Motion
CA10T200S

TIMKEN
CA10T200S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 3.5625 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983200
No. Fabricante CA10T200S
Precio75.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CA10T200S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 3.5625 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983200
No. Fabricante CA10T200S
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
Precio75.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Ancho general
    34.50 mm
  • Tamaño del eje
    2.0000 pulg.
  • Peso
    3 lb
  • Ancho
    1.3600 pulg., 34.50 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22210
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450383622
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CA
  • UPC_NO
    883450383622

Descripción general

Descripción del fabricante
CA10T200S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good