Motion
CA18T308S

TIMKEN
CA18T308S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 6.3125 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983218
No. Fabricante CA18T308S
Precio120.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CA18T308S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 6.3125 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983218
No. Fabricante CA18T308S
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
Precio120.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3125 pulg.
  • Ancho general
    42.20 mm
  • Tamaño del eje
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    1.6600 pulg., 42.20 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22218
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450383820
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CA
  • UPC_NO
    883450383820

Descripción general

Descripción del fabricante
CA18T308S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.