Motion
CJ10T115S

TIMKEN
CJ10T115S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 3.5625 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983264
No. Fabricante CJ10T115S
Precio87.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CJ10T115S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 3.5625 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983264
No. Fabricante CJ10T115S
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
Precio87.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Ancho general
    34.50 mm
  • Tamaño del eje
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    0.6 lb
  • Ancho
    1.3600 pulg., 34.50 mm

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384032
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    883450384032

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ10T115S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"