Motion
CJ11T203S

TIMKEN
CJ11T203S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 5.6400 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983267
No. Fabricante CJ11T203S
Precio83.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CJ11T203S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 5.6400 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983267
No. Fabricante CJ11T203S
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
Precio83.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.6400 pulg.
  • Ancho general
    34.50 mm
  • Tamaño del eje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    3 lb
  • Ancho
    1.3600 pulg., 34.50 mm

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384063
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    883450384063

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ11T203S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"