Motion
CJ15T211S

TIMKEN
CJ15T211S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 129 mm OD, Material de acero
Artículo MI #04983273
No. Fabricante CJ15T211S
Precio96.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CJ15T211S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 129 mm OD, Material de acero
Artículo MI #04983273
No. Fabricante CJ15T211S
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
Precio96.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    129 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2-11/16 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg., 38.10 mm

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384148
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    883450384148

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ15T211S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos