Motion
CK15T207S

TIMKEN
CK15T207S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 129 mm OD, Material de acero
Artículo MI #04983333
No. Fabricante CK15T207S
Precio96.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CK15T207S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierta, 129 mm OD, Material de acero
Artículo MI #04983333
No. Fabricante CK15T207S
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
Precio96.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    129 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg., 38.10 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22215
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384452
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CK
  • UPC_NO
    883450384452

Descripción general

Descripción del fabricante
CK15T207S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good