Motion
CS08STEEL

TIMKEN
CS08STEEL

Cubierta de extremo cerrado - Material de acero fundido
Artículo MI #04983366
No. Fabricante CS08STEEL
Precio22.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CS08STEEL

Cubierta de extremo cerrado - Material de acero fundido
Artículo MI #04983366
No. Fabricante CS08STEEL
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
Precio22.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    5.0300 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22208
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384599
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    CS
  • UPC_NO
    883450384599

Descripción general

Descripción del fabricante
CS08STEEL
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good