Especificaciones
Dimensions
- Outside Diameter7.4000 pulg.
- Ancho general4.1600 pulg.
- Peso1.6 lb
Details
- Número de cojinete compatible22218
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- Material de la carcasaAcero fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450384698
- MaterialAcero
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
- SerieCS
- UPC_NO883450384698
Descripción general
Descripción del fabricante
CS18S
- Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.