Motion
CS28STEEL

TIMKEN
CS28STEEL

Cubierta de extremo cerrado - Material de acero fundido
Artículo MI #04983381
No. Fabricante CS28STEEL
Precio115.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CS28STEEL

Cubierta de extremo cerrado - Material de acero fundido
Artículo MI #04983381
No. Fabricante CS28STEEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    9.7200 pulg.
  • Ancho general
    5.1400 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22228
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384742
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    CS
  • UPC_NO
    883450384742

Descripción general

Descripción del fabricante
CS28S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"