Motion
DVC09K107ST

TIMKEN
DVC09K107ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 1.4375 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04983754
No. Fabricante DVC09K107ST
Precio738.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DVC09K107ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 1.4375 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04983754
No. Fabricante DVC09K107ST
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
Su precio$738.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0900 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.05 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.98 pulg.
  • En general Altura  
    2.1800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.1800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.625 pulg.
  • Peso
    5.844 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22209
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    DVC09K107S, Cartucho de brida piloto con adaptador cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    24500 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450395069
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    24200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450395069

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC09K107ST
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.