Motion
DVC20K307SEB

TIMKEN
DVC20K307SEB

Unidad de cojinete de rodillos piloto de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, 3-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04983869
No. Fabricante DVC20K307SEB
Precio2,993.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DVC20K307SEB

Unidad de cojinete de rodillos piloto de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, 3-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04983869
No. Fabricante DVC20K307SEB
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
Precio2,993.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.62 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.82 pulg.
  • En general Altura  
    3.6200 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.6200 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.62 pulg.
  • Peso
    33.63 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450004855
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450004855

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC20K307SEB
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.