Motion
DVC26K115SET

TIMKEN
DVC26K115SET

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de montaje en brida - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 115 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04983914
No. Fabricante DVC26K115SET
Precio5,013.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DVC26K115SET

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de montaje en brida - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 115 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04983914
No. Fabricante DVC26K115SET
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
Precio5,013.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    13.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.85 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.76 pulg.
  • En general Altura  
    4.6000 pulg.
  • Longitud total
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.6000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.85 pulg.
  • Peso
    78.758 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450308229
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450308229

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC26K115SET
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.