Motion
GD107
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GD, Acero fundido, Orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #04984440
No. Fabricante GD107
Precio477.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GD, Acero fundido, Orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #04984440
No. Fabricante GD107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio477.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.4375 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    6.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.1880 pulg.
  • Peso
    16.60 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero fundido
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450011570
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GD
  • UPC_NO
    883450011570

Descripción general

Descripción del fabricante
GD107

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo