Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 12.5000 pulg.
- Orificio - Lado 22.5000 pulg.
- Longitud del acoplamiento9.6875 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Longitud total9.6880 pulg.
- Peso50.00 lb
Details
- Material de acoplamientoAcero fundido
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450011730
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- SerieGD
- UPC_NO883450011730
Descripción general
Descripción del fabricante
GD208