Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 13.5000 pulg.
- Orificio - Lado 23.5000 pulg.
- Longitud del acoplamiento13.1875 pulg.
- Diámetro exterior8.5000 pulg.
- Longitud total13.1880 pulg.
- Peso109.00 lb
Detalles
- Material de acoplamientoAcero fundido
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450011839
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- SerieGD
- UPC_NO883450011839