Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 13.9375 pulg.
- Orificio - Lado 23.9375 pulg.
- Longitud del acoplamiento15.2500 pulg.
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Longitud total15.2500 pulg.
- Peso172.00 lb
Detalles
- Material de acoplamientoAcero fundido
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450011853
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- SerieGD
- UPC_NO883450011853