Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 14.9375 pulg.
- Orificio - Lado 24.9375 pulg.
- Longitud del acoplamiento19.6250 pulg.
- Diámetro exterior11.2500 pulg.
- Longitud total19.6250 pulg.
- Peso167.00 lb
Details
- Material de acoplamientoAcero fundido
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450201643
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- SerieGD
- UPC_NO883450201643
Descripción general
Descripción del fabricante
GD415