Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud9.3800 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro9.3800 pulg.
- Tamaño del perno0.75 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Diámetro exterior de la brida10.88 pulg.
- Grosor de la brida1 pulg.
- Longitud a través del orificio5.94 pulg.
- Ancho general5.9400 pulg.
- Diámetro del piloto8.125 pulg.
- Peso47.966 lb
Detalles
- Manguito adaptadorNo
- Detalles adicionalesSello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante883450018166
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial97700 lbf
- Capacidad de carga estática radial113000 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO883450018166
Descripción general
- Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
- Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.