Motion
QAACW20A400ST

Timken
QAACW20A400ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 4.0000 pulg., collar concéntrico doble, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04985656
No. Fabricante QAACW20A400ST
Precio4,386.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAACW20A400ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 4.0000 pulg., collar concéntrico doble, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04985656
No. Fabricante QAACW20A400ST
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
Precio4,386.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    9.3800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.88 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.94 pulg.
  • En general Altura  
    4.8600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    5.9400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.125 pulg.
  • Peso
    47.966 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22220
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QAACW20A400S, Cartucho de brida piloto concéntrico doble
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    97700 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450018180
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    113000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450018180

Descripción general

Descripción del fabricante
QAACW20A400ST
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.