Motion
QAAFX20A311SEB

Timken
QAAFX20A311SEB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-11/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04986436
No. Fabricante QAAFX20A311SEB
Price$4,632.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAFX20A311SEB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-11/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04986436
No. Fabricante QAAFX20A311SEB
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
Price$4,632.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    8.3100 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-11/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.92 pulg.
  • Overall Height  
    10.5600 pulg.
  • Longitud total
    10.5600 pulg.
  • Ancho general
    5.9200 pulg.
  • Peso
    68.486 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450301206
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450301206

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAFX20A311SEB
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs