Motion
QAAFX22A407SB

Timken
QAAFX22A407SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 4-7/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04986486
No. Fabricante QAAFX22A407SB
Precio7,173.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAFX22A407SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 4-7/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04986486
No. Fabricante QAAFX22A407SB
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
Precio7,173.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.4400 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.8800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.25 pulg.
  • En general Altura  
    15.1300 pulg.
  • Longitud total
    15.1300 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    93.894 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450136556
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450136556

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAFX22A407SB
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos