Motion
QAAFX26A415SB

Timken
QAAFX26A415SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 4-15/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04986528
No. Fabricante QAAFX26A415SB
Precio9,913.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAFX26A415SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 4-15/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04986528
No. Fabricante QAAFX26A415SB
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
Precio9,913.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.44 pulg.
  • En general Altura  
    16.5000 pulg.
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.4400 pulg.
  • Peso
    134.887 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450136853
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450136853

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAFX26A415SB
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.