Motion
QAAMC26A500SB

TIMKEN
QAAMC26A500SB

QAAMC26A500SB
Artículo MI #04987696
No. Fabricante QAAMC26A500SB
Precio10,013.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAAMC26A500SB

QAAMC26A500SB
Artículo MI #04987696
No. Fabricante QAAMC26A500SB
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
Precio10,013.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.4380 pulg.
  • Altura total
    10.4380 pulg.
  • Longitud total
    6.5100 pulg.
  • Ancho general
    7.4400 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.0000 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22226
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450310734
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAMC26A500SB