Motion
QAAPX13A207SB

TIMKEN
QAAPX13A207SB

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04988623
No. Fabricante QAAPX13A207SB
Precio1,319.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAAPX13A207SB

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04988623
No. Fabricante QAAPX13A207SB
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
Precio1,319.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    9.56 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.94 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    6.0500 pulg.
  • En general Longitud  
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.3000 pulg.
  • Peso
    27.37 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450005944
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450005944

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAPX13A207SB
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.