Motion
QAASN26A130SEM

TIMKEN
QAASN26A130SEM

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 130 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04989395
No. Fabricante QAASN26A130SEM
Precio6,313.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAASN26A130SEM

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 130 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04989395
No. Fabricante QAASN26A130SEM
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
Precio6,313.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    150 mm
  • Tamaño del perno
    1.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Longitud a través del orificio
    7.4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    17.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    15.83 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    11.1000 pulg.
  • En general Longitud  
    19.6900 pulg.
  • Ancho general
    7.4000 pulg.
  • Peso
    118.317 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Número de Upc del fabricante
    883450352444
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450352444

Descripción general

Descripción del fabricante
QAASN26A130SEM
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"