Motion
SW090/095 SOLO ENVOLTURA SNAP

LOVEJOY INC
SW090/095 SNAP WRAP ONLY

68514411071 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Goma SOX (NBR), araña de cierre a presión - Sin anillo, mordaza curva
Artículo MI #04989440
No. Fabricante SW090/095 SNAP WRAP ONLY
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SW090/095 SNAP WRAP ONLY

68514411071 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Goma SOX (NBR), araña de cierre a presión - Sin anillo, mordaza curva
Artículo MI #04989440
No. Fabricante SW090/095 SNAP WRAP ONLY
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
Precio26.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    SW090, SW095
  • Grosor del elemento
    11.18 mm
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.150 pulg.
  • Diámetro exterior
    65.02 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro del elemento
    80A
  • Material del elemento
    Goma SOX (NBR)
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada a presión - Sin anillo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514411071
  • Número de Upc del fabricante
    685144110718
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    SW
  • Capacidad de par
    16 N-m
  • UPC_NO
    685144110718

Descripción general

Descripción del fabricante
SW090/095-SNAP SÓLO ENVOLTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno