Motion
QACW09A112SO

Timken
QACW09A112SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990020
No. Fabricante QACW09A112SO
Precio842.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QACW09A112SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990020
No. Fabricante QACW09A112SO
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
Precio842.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1300 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.13 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.88 pulg.
  • Ancho general
    2.8800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.25 pulg.
  • Peso
    10.11 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450965613
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450965613

Descripción general

Descripción del fabricante
QACW09A112SO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos