Motion
QACW11A055SB

Timken
QACW11A055SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Rótulo esférico de montaje en brida, calibre 55 mm, montaje en brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990046
No. Fabricante QACW11A055SB
Precio1,081.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QACW11A055SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Rótulo esférico de montaje en brida, calibre 55 mm, montaje en brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990046
No. Fabricante QACW11A055SB
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
Precio1,081.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.13 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.56 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • Ancho general
    3.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5 pulg.
  • Peso
    12.643 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450324540
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450324540

Descripción general

Descripción del fabricante
QACW11A055SB
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.