Motion
QAF10A200SEO

TIMKEN
QAF10A200SEO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04990337
No. Fabricante QAF10A200SEO
Precio817.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAF10A200SEO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04990337
No. Fabricante QAF10A200SEO
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
Precio817.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.1900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Peso
    11.4 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450268158
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450268158

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF10A200SEO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.