Motion
QAF15A215SEO

TIMKEN
QAF15A215SEO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04990453
No. Fabricante QAF15A215SEO
Precio1,401.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAF15A215SEO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04990453
No. Fabricante QAF15A215SEO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,401.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • En general Altura  
    7.4400 pulg.
  • Longitud total
    7.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.6200 pulg.
  • Peso
    25.873 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450268226
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450268226

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF15A215SEO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos