Motion
QAF15A300SO

TIMKEN
QAF15A300SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990463
No. Fabricante QAF15A300SO
Precio1,401.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAF15A300SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990463
No. Fabricante QAF15A300SO
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
Precio1,401.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4400 pulg.;189 mm
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • En general Altura  
    7.4400 pulg.
  • Longitud total
    7.4400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.7700 pulg.
  • Peso
    25.583 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22215
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QAF15A300S, Bloque de brida concéntrico único
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    49900 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450268073
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Velocidad máxima
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450268073

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF15A300SO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.