Motion
QAF18A303SO

TIMKEN
QAF18A303SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 3-3/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990506
No. Fabricante QAF18A303SO
Price$2,586.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAF18A303SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 3-3/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990506
No. Fabricante QAF18A303SO
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
Price$2,586.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.0000 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    9.9100 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-3/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • Overall Height  
    8.6300 pulg.
  • Longitud total
    8.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.0300 pulg.
  • Peso
    38.794 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450326087
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450326087

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF18A303SO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs