Motion
QAFL11A204SEN

TIMKEN
QAFL11A204SEN

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04990660
No. Fabricante QAFL11A204SEN
Precio1,063.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAFL11A204SEN

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04990660
No. Fabricante QAFL11A204SEN
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
Precio1,063.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • En general Altura  
    5.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.1300 pulg.
  • Peso
    12.683 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello N - Sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de Viton. Este sello proporciona una excelente resistencia química y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450039857
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450039857

Descripción general

Descripción del fabricante
QAFL11A204SEN
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.