Motion
QAFL20A100SC

TIMKEN
QAFL20A100SC

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre 100 mm, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990833
No. Fabricante QAFL20A100SC
Precio3,213.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAFL20A100SC

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre 100 mm, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04990833
No. Fabricante QAFL20A100SC
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
Su precio$3,213.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.6000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    10.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.59 pulg.
  • En general Altura  
    9.5000 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5900 pulg.
  • Peso
    56.081 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450287784
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450287784

Descripción general

Descripción del fabricante
QAFL20A100SC
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.