Motion
QAFY10A200SC

TIMKEN
QAFY10A200SC

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04991143
No. Fabricante QAFY10A200SC
Price$930.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAFY10A200SC

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04991143
No. Fabricante QAFY10A200SC
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
Price$930.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.0700 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Bore Diameter  
    2 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Overall Height  
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Peso
    11.9 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450041218
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450041218

Descripción general

Descripción del fabricante
QAFY10A200SC
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron