Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Altura total4.1250 pulg.
- Longitud total3.1200 pulg.
- Ancho general3.1200 pulg.
- Diámetro del eje50 mm
- Peso32.00 lb
Detalles
- Número de cojinete22210
- Construcción de la carcasaCartucho
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante0883450042604
- RPM Máx.3550 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial263000 lbf
- Capacidad de carga estática radial26600 lbf