Motion
QAMC10A200SN

Timken
QAMC10A200SN

QAMC10A200SN
Artículo MI #04991636
No. Fabricante QAMC10A200SN
Precio1,008.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAMC10A200SN

QAMC10A200SN
Artículo MI #04991636
No. Fabricante QAMC10A200SN
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
Precio1,008.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.1200 pulg.
  • Ancho general
    3.1200 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22210
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450194662
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC10A200SN