Motion
QAMC13A207SB

Timken
QAMC13A207SB

QAMC13A207SB
Artículo MI #04991686
No. Fabricante QAMC13A207SB
Precio1,145.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAMC13A207SB

QAMC13A207SB
Artículo MI #04991686
No. Fabricante QAMC13A207SB
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
Precio1,145.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22213
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450043205
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC13A207SB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos