Motion
QAMC18A308SN

Timken
QAMC18A308SN

QAMC18A308SN
Artículo MI #04991833
No. Fabricante QAMC18A308SN
Precio2,849.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAMC18A308SN

QAMC18A308SN
Artículo MI #04991833
No. Fabricante QAMC18A308SN
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
Precio2,849.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.3400 pulg.
  • Ancho general
    4.3400 pulg.
  • Diámetro del eje
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22218
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450194778
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC18A308SN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos