Motion
QAP11A203SB

Timken
QAP11A203SB

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04991947
No. Fabricante QAP11A203SB
Precio777.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAP11A203SB

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04991947
No. Fabricante QAP11A203SB
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
Precio777.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.88 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    9.6300 pulg.
  • Ancho general
    3.3200 pulg.
  • Peso
    16.203 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22211
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450044509
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450044509

Descripción general

Descripción del fabricante
QAP11A203SB
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.