Motion
QAPL11A203SEC

Timken
QAPL11A203SEC

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04992438
No. Fabricante QAPL11A203SEC
Precio1,026.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAPL11A203SEC

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04992438
No. Fabricante QAPL11A203SEC
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
Precio1,026.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.06 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.2900 pulg.
  • Peso
    15.503 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Número de Upc del fabricante
    883450047241
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450047241

Descripción general

Descripción del fabricante
QAPL11A203SEC
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.