Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.625 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.62 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos9.6 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos8 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- En general Altura6.4700 pulg.
- En general Longitud10.8300 pulg.
- Ancho general4.0200 pulg.
- Peso26.483 lb
Detalles
- Manguito adaptadorNo
- Detalles adicionalesSello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
- Material del inserto del cojineteAcero
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo tipo E
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de retención de la jaulaAcero
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Configuración de la carcasa4 Bloque de almohada de perno
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoBloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
- Número de Upc del fabricante883450267243
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de filaFila doble
- Material del selloUretano
- Tipo de selloContacto de labios triple
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo montado
- UPC_NO883450267243
Descripción general
- Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.